Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 20208 -TVP 40x80x18, Tonnenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 20208 -TVP 40x80x18, Tonnenlager
FAG 20208 -TVP 40x80x18, Tonnenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10036980
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20208 -TVP
EAN/GTIN:
     04012801013949
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
20208 -TVP
Hersteller: FAG
Tonnenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,394 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Tonnenlager 20208 -TVP, FAG Tonnenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 89,31*
€ 101,66*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 89,55*
€ 102,10*
2 Tage
154
€ 4,95*
ab € 90,01*
€ 102,15*
€ 3,19*
ab € 102,40*
€ 113,46*
Lager 2867
154
€ 4,90*
ab € 106,74*
€ 117,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.