Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20516005-A-2Z FAG Rillenkugellager 16005-A-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0019831F_a.png
0019831F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20516005-A-2Z
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0604577320000
EAN/GTIN:
     4012802334425
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 160..-A-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 47mm Breite [B]: 8mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 8860N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 5610N Grenzdrehzahl [n G]: 188001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 116001/min Baureihe: 160..-A-2Z Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
47mm
Baureihe:
160..-A-2Z
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
116001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
8mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
8860N
Grenzdrehzahl [n G]:
188001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
5610N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 16005-A-2Z, 20516005-A-2Z, 0604577320000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,69*
€ 6,43*
1 Tag
196
1
€ 8,90*
ab € 4,69*
€ 6,55*
1 Tag
495
1
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 7,72*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,70*
€ 7,94*
5 Tage
853
1
€ 10,00*
ab € 5,78*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.986,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.