Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16005 -2Z 25x47x8, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16005 -2Z 25x47x8, Rillenkugellager
FAG 16005 -2Z 25x47x8, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10038006
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16005 -2Z
EAN/GTIN:
     04012802334425
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
16005 -2Z
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,055 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
8,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 16005 -2Z, FAG Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,72*
€ 6,31*
1 Tag
196
1
€ 8,90*
ab € 4,66*
€ 6,54*
Lager 2867
495
1
€ 4,90*
ab € 5,56*
€ 7,72*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 7,93*
6 Tage
852
1
€ 10,00*
ab € 5,76*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.982,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.