Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2051214-K-TVH-C3 FAG Pendelkugellager 1214-K-TVH-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2051214-K-TVH-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0389030240030
EAN/GTIN:
     4012801184045
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Pendelkugellager 12..-K-TVH, kegelige Bohrung Kegel 1:12, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 70mm Außendurchmesser [D]: 125mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 35000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 13800N Grenzdrehzahl [n G]: 62001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 59001/min Baureihe: 12..-K-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
125mm
Baureihe:
12..-K-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
59001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
70mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
35000N
Grenzdrehzahl [n G]:
62001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
13800N
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 0389030240030, 1214-K-TVH-C3, 2051214-K-TVH-C3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
€ 5,99*
ab € 42,04*
€ 53,22*
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 42,01*
€ 53,28*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,70*
€ 54,02*
1 Tag
25
€ 4,90*
ab € 44,31*
€ 56,07*
€ 4,95*
ab € 47,5264*
€ 59,5564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.