Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1214 -K-TVH-C3 70x125x24, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2867-10036808
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1214 -K-TVH-C3
EAN/GTIN:
     04012801184045
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
1214 -K-TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,240 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
125,000 mm
Breite:
24,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, FAG Pendelkugellager 1214 -K-TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
€ 5,99*
ab € 41,83*
€ 52,76*
2 Tage
25
€ 7,90*
ab € 42,12*
€ 52,82*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,78*
€ 53,68*
Lager 2867
25
€ 4,90*
ab € 44,33*
€ 55,68*
€ 4,95*
ab € 47,3264*
€ 58,8264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.