Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200TSN 516 L SKF Vierlippendichtung für Stehlagergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a15b.jpg
0901d1968080a15b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200TSN 516 L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TSN 516 L
EAN/GTIN:
     7316572460641
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Technische Eigenschaften: Bauart: Vierlippendichtung Baureihe: TSN..L Werkstoff: thermoplastisches Elastomer Toleranzklasse Welle: H9 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C max. Umfangsgeschwindigkeit m/s: 13 Verwendung bei geringer Reibung: gut geeignet Verwendung bei axialer Verschiebung: gut geeignet Verwendung bei senkrechter Welle: geeignet Verwendung bei Wartung: gut geeignet Verwendung bei feinen Partikeln: gut geeignet Verwendung bei groben Partikeln: gut geeignet Verwendung b. Spänen,Absplitterungen,spitz.Gegenständen: geeignet Verwendung bei Spritzwasser: geeignet Rauheit der Welle Ra: Inhalt: 2 Stück max. Schiefstellung: 1 bis 0,5 ° Verwendung bei Staub: gut geeignet Verwendung bei direkter Sonneneinstrahlung: geeignet
Weitere Informationen:
Bauart:
Vierlippendichtung
Baureihe:
TSN..L
Inhalt:
2 Stück
max. Schiefstellung:
1 bis 0,5 °
max. Umfangsgeschwindigkeit m/s:
13
Rauheit der Welle Ra:
<=3,2 µm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Toleranzklasse Welle:
H9
Verwendung b. Spänen,Absplitterungen,spitz.Gegenständen:
geeignet
Verwendung bei axialer Verschiebung:
gut geeignet
Verwendung bei direkter Sonneneinstrahlung:
geeignet
Verwendung bei feinen Partikeln:
gut geeignet
Verwendung bei geringer Reibung:
gut geeignet
Verwendung bei groben Partikeln:
gut geeignet
Verwendung bei senkrechter Welle:
geeignet
Verwendung bei Spritzwasser:
geeignet
Verwendung bei Staub:
gut geeignet
Verwendung bei Wartung:
gut geeignet
Werkstoff:
thermoplastisches Elastomer
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, 200TSN 516 L, GEHÄUSE, TSN 516 L
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
1
€ 8,90*
ab € 10,17*
€ 13,75*
2 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 13,76*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,28*
€ 13,91*
Lager 8670
25
1
€ 4,90*
ab € 11,69*
€ 15,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,69*
€ 17,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
1803365
ab € 32,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.