| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-200TSN 516 C Herst.-Nr.: TSN 516 C EAN/GTIN: 7316570221107 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bauart: Filzdichtung Baureihe: TSN.. C Inhalt: 2 Stück Werkstoff: Filzdichtung mit Aluminium-Halbringen Toleranzklasse Welle: H9 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C max. Umfangsgeschwindigkeit m/s: 7(2) max. Schiefstellung: 1,5 bis 1 ° Verwendung bei geringer Reibung: wenig geeignet Verwendung bei axialer Verschiebung: gut geeignet Verwendung bei senkrechter Welle: nicht geeignet Verwendung bei Staub: weniger geeignet Verwendung bei feinen Partikeln: weniger geeignet Verwendung bei groben Partikeln: geeignet Verwendung b. Spänen,Absplitterungen,spitz.Gegenständen: geeignet Verwendung bei direkter Sonneneinstrahlung: gut geeignet Rauheit der Welle Ra: Verwendung bei Wartung: geeignet Verwendung bei Spritzwasser: weniger geeignet Weitere Informationen: | | Bauart: | Filzdichtung | Baureihe: | TSN.. C | Inhalt: | 2 Stück | max. Schiefstellung: | 1,5 bis 1 ° | max. Umfangsgeschwindigkeit m/s: | 7(2) | Rauheit der Welle Ra: | <=3,2 µm | Temperaturbereich von/bis: | -40 bis +100 °C | Toleranzklasse Welle: | H9 | Verwendung b. Spänen,Absplitterungen,spitz.Gegenständen: | geeignet | Verwendung bei axialer Verschiebung: | gut geeignet | Verwendung bei direkter Sonneneinstrahlung: | gut geeignet | Verwendung bei feinen Partikeln: | weniger geeignet | Verwendung bei geringer Reibung: | wenig geeignet | Verwendung bei groben Partikeln: | geeignet | Verwendung bei senkrechter Welle: | nicht geeignet | Verwendung bei Spritzwasser: | weniger geeignet | Verwendung bei Staub: | weniger geeignet | Verwendung bei Wartung: | geeignet | Werkstoff: | Filzdichtung mit Aluminium-Halbringen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, skf dichtring, dichtring, dichtungsring innen-ø 70mm, GEHÄUSE, 200TSN 516 C, TSN 516 C |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,48* | € 13,22* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,18* | € 14,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,48* | € 14,56* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,16* | € 18,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,6556* | € 20,1556* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|