Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200SNL 520-617 SKF Stehlagergehäuse aus Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0945a48092c2c101.jpg
0945a48092c2c101.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200SNL 520-617
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SNL 520-617
EAN/GTIN:
     7316570978513
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Technische Eigenschaften: Bauform: Halbrund mit langem Fuß A1: 110 mm Bauart: Stehlager Baureihe: SNL 5.. Gehäusehöhe H: 218 mm Gehäuselänge L: 380 mm Lagersitz Ca: 70 mm Lagersitz Da: 180 mm Lochabstand J: 320 mm N1: 32 mm Gehäusefußhöhe H2: 40 mm Schraubengröße für Befestigungsloch G: M24 Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 112 mm Gehäusewerkstoff: Grauguss Durchmesser Welle min.: 74,613 mm Durchmesser Welle max.: 100 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 26 mm Bohrungsform: konisch|zylindrisch passende Lager: C 2317|2317|2317 K|23220 CC/W33|23220-2CS|22317 EK|BS2-2220-2CS5K|C 2220 K|C 2317 K|23220 CCK/W33|C 2220|1220 K|1220|1317|1317 K|21317 E|21317 EK|22317 E|2220 M|22220 E|22220 EK|2220 KM|BS2-2220-2CS5 Lager, Festring, Dichtung Grundform: C 2317; FRB 5/180; TSN 317|2317; FRB 5/180; TSN 317|2317 K; FRB 5/180; TSN 617|23220 CC/W33; FRB 4.85/180; TSN 220|23220-2CS; FRB 4.85/180; TSN 220|22317 EK; FRB 5/180; TSN 617|BS2-2220-2CS5K; FRB 7.5/180; TSN 520|C 2220 K; FRB 12/180; TSN 520|C 2317 K; F Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Enddeckel: ASNH 520-617 Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Gehäusebreite A: 160 mm
Weitere Informationen:
A1:
110 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Bauart:
Stehlager
Bauform:
Halbrund mit langem Fuß
Baureihe:
SNL 5..
Bohrungsform:
konisch|zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
26 mm
Durchmesser Welle max.:
100 mm
Durchmesser Welle min.:
74,613 mm
Enddeckel:
ASNH 520-617
Gehäusebreite A:
160 mm
Gehäusefußhöhe H2:
40 mm
Gehäusehöhe H:
218 mm
Gehäuselänge L:
380 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Lager, Festring, Dichtung Grundform:
C 2317; FRB 5/180; TSN 317|2317; FRB 5/180; TSN 317|2317 K; FRB 5/180; TSN 617|23220 CC/W33; FRB 4.85/180; TSN 220|23220-2CS; FRB 4.85/180; TSN 220|22317 EK; FRB 5/180; TSN 617|BS2-2220-2CS5K; FRB 7.5/180; TSN 520|C 2220 K; FRB 12/180; TSN 520|C 2317 K; F
Lagersitz Ca:
70 mm
Lagersitz Da:
180 mm
Lochabstand J:
320 mm
N1:
32 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
passende Lager:
C 2317|2317|2317 K|23220 CC/W33|23220-2CS|22317 EK|BS2-2220-2CS5K|C 2220 K|C 2317 K|23220 CCK/W33|C 2220|1220 K|1220|1317|1317 K|21317 E|21317 EK|22317 E|2220 M|22220 E|22220 EK|2220 KM|BS2-2220-2CS5
Schraubengröße für Befestigungsloch G:
M24
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
112 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, SE, SNH, SNL 520-617, 200SNL 520-617
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 128,86*
€ 143,85*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,47*
€ 143,86*
Lager 8670
17
Frei Haus
ab € 159,28*
€ 176,35*
6 Tage
712
€ 10,00*
ab € 160,68*
€ 176,90*
Frei Haus
ab € 163,73*
€ 181,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
FRB 3.5/52
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.