Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200FRB 10/200 SKF Festring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680392d65.jpg
0901d19680392d65.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200FRB 10/200
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FRB 10/200
EAN/GTIN:
     7316577017130
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stellring
Technische Eigenschaften: Baureihe: FRB.. Innendurchmesser d: 187 mm Außendurchmesser D: 200 mm Breite B: 10 mm Bauart: Festring Inhalt: 1 Stück Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
200 mm
Bauart:
Festring
Baureihe:
FRB..
Breite B:
10 mm
Inhalt:
1 Stück
Innendurchmesser d:
187 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: skf stellring, gehäuse, zubehör, 200FRB 10/200, GEHÄUSE, FRB 10/200
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 7,51*
€ 10,41*
2 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 7,50*
€ 10,47*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 11,07*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 8,18*
€ 11,43*
1
€ 3,19*
ab € 9,42*
€ 13,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 221,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.