Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200729124 SKF Handhebelpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fffe5cba81c7afc36b0bf5542d4bc657
fffe5cba81c7afc36b0bf5542d4bc657
0ea93d9222aa4755214ba9269dca8807
25da192ebdb1749e13cd53125a05c71b
Artikel-Nr.:
     8670-200729124
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     729124
EAN/GTIN:
     7316576610677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Technische Eigenschaften: Hub: 0,5 mm Ölvolumen in cm³: 250 Betriebsdruck Mpa: 100 Gewicht: 3,5 kg Schnellanschlussnippel: G1/4 Länge Schlauch: 1500 mm
Weitere Informationen:
Betriebsdruck Mpa:
100
Gewicht:
3,5 kg
Hub:
0,5 mm
Länge Schlauch:
1500 mm
Ölvolumen in cm³:
250
Schnellanschlussnippel:
G1/4
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 912,58*
€ 1.000,48*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,64*
€ 1.000,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,43*
€ 1.048,53*
Frei Haus
ab € 1.019,75*
€ 1.142,62*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.039,13*
€ 1.143,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,55*
€ 1.190,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,54*
€ 1.183,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,53*
€ 1.151,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,57*
€ 1.125,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,64*
€ 1.090,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.