Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Hydraulik-Handpumpe, 250cm³, 0.5cm³, 100 MPa max., 3.5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248434
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     729124
EAN/GTIN:
     5059041768153
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Betriebsdruck max. = 100 MPa
Nutzbare Öl-Kapazität = 250cm³
Versatz pro Hub 1. Stufe = 0.5cm³
Gewicht = 3.5kg
Betrieb = Handbetätigt
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
100 MPa
Nutzbare Öl-Kapazität:
250cm³
Versatz pro Hub 1. Stufe:
0.5cm³
Gewicht:
3.5kg
Betrieb:
Handbetätigt
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, Hydraulik-Handpumpe, Hydraulikhandpumpe, Hydraulische Handpumpe, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Öldüsen, hydraulik-handpumpe skf, hydraulik handpumpe, hydraulik-handpumpe 1000 bar, 1248434, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Hydraulik-Handpumpen, SKF, 729124, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, Hydraulic Hand Pumps
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 918,73*
€ 996,98*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 914,80*
€ 997,05*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,36*
€ 1.044,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.023,41*
€ 1.138,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.039,86*
€ 1.139,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,65*
€ 1.354,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,55*
€ 1.348,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,29*
€ 1.310,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,84*
€ 1.238,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,41*
€ 1.217,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.