Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100YAR 206-2F SKF Y-Lager mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809819.jpg
0901d19680809819.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100YAR 206-2F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 206-2F
EAN/GTIN:
     7316577027542
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist. Vorteile: Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen;Schnelle und einfache Montage auf der Welle;Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen;Lange Gebrauchsdauer;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Innendurchmesser d: 30 mm Breite B: 38,1 mm Breite C: 18 mm Schultermaß d1: 39,7 mm Ausführung Gummidämmring: RIS 206 A Gewinde: M6x0.75 Mittenmaß S: 22,2 mm r min: 0,6 mm Tragzahlen statisch: 11,2 kN Tragzahlen dynamisch: 19,5 kN Bauart: Spannlager Baureihe: YAR.. Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech Art der Befestigung: Gewindestifte Ausführung Mantelfläche: ballig Drehrichtung: wechselnd Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2F Bohrungskennzahl: 06 Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 62 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
gepresster Stahlblech, innen NBR anvulkanisiert mit vorangestellter Schleuderscheibe aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2F
Art der Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung Gummidämmring:
RIS 206 A
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
YAR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
38,1 mm
Breite C:
18 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Gewinde:
M6x0.75
Innendurchmesser d:
30 mm
Mittenmaß S:
22,2 mm
r min:
0,6 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
39,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
19,5 kN
Tragzahlen statisch:
11,2 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager skf, spindellager, SPANNLAGER, GEHÄUSELAGER, 100YAR 206-2F, YAR 206-2F
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 16,69*
1 Tag
2513
1
€ 7,90*
ab € 12,06*
€ 16,77*
Lager 8670
434
1
€ 4,90*
ab € 13,36*
€ 18,43*
1 Tag
497
1
€ 4,90*
ab € 13,81*
€ 19,01*
5 Tage
2513
1
€ 10,00*
ab € 14,14*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7508728
ab € 43,98*
Ähnlich
RS Pro
7508725
ab € 12,75*
Ähnlich
SNR
UC.206.G2
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.