Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Spannlager, Innen-Ø 30mm, Traglast 1020kgf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Spannlager, Innen-Ø 30mm, Traglast 1020kgf
Artikel-Nr.:
     108EL-7508725
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7508725
EAN/GTIN:
     5056112119173
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Innendurchmesser = 30mm
Außendurchmesser = 62mm
Material = Stahl
Statische Traglast = 1020kgf

Metrisch
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30mm
Außendurchmesser:
62mm
Material:
Stahl
Statische Traglast:
1020kgf
Weitere Suchbegriffe: rs pro spannlager, spannlager, 7508725, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, RS PRO, UC206, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.