| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7508728 Herst.-Nr.: 7508728 EAN/GTIN: 5056112119180 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 30mm Außendurchmesser = 62mm Material = Edelstahl Statische Traglast = 1020kgf
Kugelförmige Lager von RS ProVerwenden Sie diesen kugelförmigen Lagereinsatz von RS Pro in Anwendungen, bei denen Sie die Drehachse ändern müssen. Er kann in einem Lagergehäuse oder vor Ort (z. B. auf einer Welle) installiert und mit einer Stellschraube verriegelt werden. Das Lager besteht aus rostfreiem, strapazierfähigem Edelstahl. Er hat einen Außendurchmesser von 62 mm und einen Innendurchmesser von 30 mm. Die dynamische Belastbarkeit beträgt 1.520 kgf (Kilogrammkraft) und die statische Belastbarkeit beträgt 1020 kgf. Als Teil der bewährten RS Pro Serie wurde diese Komponente strengen Qualitätskontrollen unterzogen, um ein sicheres und zuverlässiges Produkt zu gewährleisten. Es erfüllt die elektrostatischen Steuerungsstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007. Pendellager dieser Art werden typischerweise in Antriebswellen, Robotik und einer Reihe schwerer Maschinen eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Kugellager • Aus Edelstahl • Dynamische Belastbarkeit von 1.520 kgf • statische Belastbarkeit von 1020 kgf • Gewicht: 320 g. • Innendurchmesser von 30 mm • Außendurchmesser von 62 mm • Entformt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS En 61340-5-1:2007RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 30mm | Außendurchmesser: | 62mm | Material: | Edelstahl | Statische Traglast: | 1020kgf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro spannlager, spannlager, 7508728, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, RS PRO, UC206SS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts |
| | |
| |