Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100SYK 508 SKF Y-Stehlagergehäuse aus Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809811.jpg
0901d19680809811.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100SYK 508
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SYK 508
EAN/GTIN:
     7316570975949
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Technische Eigenschaften: Gehäusebreite A: 48 mm Bauart: Stehlagergehäuse Baureihe: SYK.. Gehäusewerkstoff: Kunststoff Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Durchmesser Welle min.: 40 mm Gehäusehöhe H: 99,5 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 49,2 mm Lochabstand J: 136 mm Gehäuselänge L: 176 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 21,5 mm N1: 14,5 mm A1: 30 mm G: 12 mm Bauform: Halbrund mit langem Fuß Durchmesser Welle max.: 40 mm H2: 19 mm
Weitere Informationen:
A1:
30 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Bauart:
Stehlagergehäuse
Bauform:
Halbrund mit langem Fuß
Baureihe:
SYK..
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
21,5 mm
Durchmesser Welle max.:
40 mm
Durchmesser Welle min.:
40 mm
G:
12 mm
Gehäusebreite A:
48 mm
Gehäusehöhe H:
99,5 mm
Gehäuselänge L:
176 mm
Gehäusewerkstoff:
Kunststoff
H2:
19 mm
Lochabstand J:
136 mm
N1:
14,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
49,2 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 7,31*
€ 9,91*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 9,93*
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 10,85*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,47*
€ 11,48*
1
€ 3,19*
ab € 9,04*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 217,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.