Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100SYJ 514 SKF Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809813.jpg
0901d19680809813.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100SYJ 514
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SYJ 514
EAN/GTIN:
     7316570905205
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Technische Eigenschaften: Gehäusehöhe H: 155,5 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Bauart: Stehlagergehäuse Baureihe: SYJ.. Bauform: Halbrund mit langem Fuß Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Durchmesser Welle min.: 70 mm Durchmesser Welle max.: 70 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 79,4 mm Lochabstand J: 210 mm Gehäuselänge L: 266 mm Gehäusebreite A: 72 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 30 mm N1: 25 mm A1: 46 mm G: 20 mm H2: 27 mm
Weitere Informationen:
A1:
46 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Bauart:
Stehlagergehäuse
Bauform:
Halbrund mit langem Fuß
Baureihe:
SYJ..
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
30 mm
Durchmesser Welle max.:
70 mm
Durchmesser Welle min.:
70 mm
G:
20 mm
Gehäusebreite A:
72 mm
Gehäusehöhe H:
155,5 mm
Gehäuselänge L:
266 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
H2:
27 mm
Lochabstand J:
210 mm
N1:
25 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
79,4 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 59,56*
€ 72,54*
1
€ 3,19*
ab € 59,97*
€ 72,66*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,01*
€ 78,19*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 67,25*
€ 79,15*
1
€ 4,95*
ab € 74,5995*
€ 87,9795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 390,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.