Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100SYJ 511 SKF Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809813.jpg
0901d19680809813.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100SYJ 511
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SYJ 511
EAN/GTIN:
     7316570084764
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Technische Eigenschaften: Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gehäusebreite A: 60 mm Bauart: Stehlagergehäuse Baureihe: SYJ.. Bauform: Halbrund mit langem Fuß Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Durchmesser Welle min.: 50,8 mm Durchmesser Welle max.: 55 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 63,5 mm Lochabstand J: 171,5 mm Gehäuselänge L: 219 mm N1: 20 mm A1: 40 mm G: 16 mm H2: 24 mm Gehäusewerkstoff: Grauguss Gehäusehöhe H: 126 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 28,5 mm
Weitere Informationen:
A1:
40 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Bauart:
Stehlagergehäuse
Bauform:
Halbrund mit langem Fuß
Baureihe:
SYJ..
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
28,5 mm
Durchmesser Welle max.:
55 mm
Durchmesser Welle min.:
50,8 mm
G:
16 mm
Gehäusebreite A:
60 mm
Gehäusehöhe H:
126 mm
Gehäuselänge L:
219 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
H2:
24 mm
Lochabstand J:
171,5 mm
N1:
20 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
63,5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,65*
€ 29,73*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 24,99*
€ 32,90*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,14*
€ 33,06*
1
€ 3,19*
ab € 25,28*
€ 33,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,16*
€ 36,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 297,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.