Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100SY 508 M SKF Y-Stehlagergehäuse aus Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809813.jpg
0901d19680809813.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100SY 508 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SY 508 M
EAN/GTIN:
     7316570376678
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Technische Eigenschaften: Gehäusehöhe H: 99 mm Gehäuselänge L: 175 mm Baureihe: SY..M Bauform: Halbrund mit langem Fuß Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Durchmesser Welle min.: 38,1 mm Durchmesser Welle max.: 40 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 49,2 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 24,5 mm N1: 14 mm G: 12 mm H2: 19 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Bauart: Stehlagergehäuse Lochabstand J: 135,5 mm A1: 30 mm Gehäusebreite A: 48 mm
Weitere Informationen:
A1:
30 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Bauart:
Stehlagergehäuse
Bauform:
Halbrund mit langem Fuß
Baureihe:
SY..M
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
24,5 mm
Durchmesser Welle max.:
40 mm
Durchmesser Welle min.:
38,1 mm
G:
12 mm
Gehäusebreite A:
48 mm
Gehäusehöhe H:
99 mm
Gehäuselänge L:
175 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
H2:
19 mm
Lochabstand J:
135,5 mm
N1:
14 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
49,2 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 8,90*
ab € 9,23*
€ 12,78*
2 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 12,80*
Lager 8670
3
2
€ 4,90*
ab € 10,68*
€ 14,53*
5 Tage
120
1
€ 10,00*
ab € 10,57*
€ 14,61*
1
€ 3,19*
ab € 11,17*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.