Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NUP 213 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809842.jpg
0901d19680809842.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NUP 213 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 213 ECP
EAN/GTIN:
     7316577108241
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Zylinderrollenlager Bohrungskennzahl: 13 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 65 mm Breite B: 23 mm Schultermaß d1: 84,4 mm Schultermaß D1: 104 mm r min: 1,5 mm r1 min: 1,5 mm Tragzahlen dynamisch: 122 kN Tragzahlen statisch: 118 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 15,6 kN Grenzdrehzahl min-1: 6700 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Außendurchmesser D: 120 mm Baureihe: NUP.. Käfigwerkstoff: Kunststoff Hüllkreisdurchmesser F: 78,5 mm Innendurchmesser Außenring E: 78,5 mm Referenzdrehzahl min-1: 6300
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NUP..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
13
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
15,6 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6700
Hüllkreisdurchmesser F:
78,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
78,5 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
r1 min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6300
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
84,4 mm
Schultermaß D1:
104 mm
Tragzahlen dynamisch:
122 kN
Tragzahlen statisch:
118 kN
Weitere Suchbegriffe: 100NUP 213 ECP, NUP 213 ECP
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 71,27*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 60,26*
€ 71,28*
1 Tag
52
1
€ 4,90*
ab € 78,74*
€ 88,72*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 80,99*
€ 88,73*
1 Tag
52
1
€ 4,95*
ab € 80,31*
€ 90,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 266,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.