Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NUP213 ECP 65x120x23, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NUP213 ECP 65x120x23, Zylinderrollenlager
SKF NUP213 ECP 65x120x23, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10053648
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP213 ECP
EAN/GTIN:
     07316577108241
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NUP213 ECP
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,082 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NUP213 ECP, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 71,27*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 60,26*
€ 71,28*
Lager 2867
52
1
€ 4,90*
ab € 78,74*
€ 88,72*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 80,99*
€ 88,73*
1 Tag
52
1
€ 4,95*
ab € 80,31*
€ 90,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.