Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NUP 207 ECP/C3 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809842.jpg
0901d19680809842.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NUP 207 ECP/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP 207 ECP/C3
EAN/GTIN:
     7316577022585
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NUP.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 07 Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: C3 Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 35 mm Breite B: 17 mm Hüllkreisdurchmesser F: 44 mm Schultermaß d1: 48,1 mm Schultermaß D1: 60,7 mm r1 min: 0,6 mm Innendurchmesser Außenring E: 44 mm Tragzahlen dynamisch: 56 kN Tragzahlen statisch: 48 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 6,1 kN Referenzdrehzahl min-1: 11000 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Ringnut: nein Außendurchmesser D: 72 mm r min: 1,1 mm Grenzdrehzahl min-1: 12000
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NUP..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
07
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
6,1 kN
Grenzdrehzahl min-1:
12000
Hüllkreisdurchmesser F:
44 mm
Innendurchmesser Außenring E:
44 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,1 mm
r1 min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
11000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
48,1 mm
Schultermaß D1:
60,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
56 kN
Tragzahlen statisch:
48 kN
Weitere Suchbegriffe: NUP 207 ECP/C3, 100NUP 207 ECP/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,75*
€ 43,58*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 34,83*
€ 44,04*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 34,96*
€ 44,05*
2 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 35,63*
€ 45,17*
1
€ 3,19*
ab € 37,78*
€ 47,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 217,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.