Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NUP207 ECP/C3 35x72x17, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NUP207 ECP/C3 35x72x17, Zylinderrollenlager
SKF NUP207 ECP/C3 35x72x17, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10079921
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP207 ECP/C3
EAN/GTIN:
     07316577022585
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NUP207 ECP/C3
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,314 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
17,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NUP207 ECP/C3, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 34,52*
€ 44,30*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 34,75*
€ 44,50*
23 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,71*
€ 44,55*
Lager 2867
24
1
€ 4,90*
ab € 35,83*
€ 45,57*
1
€ 3,19*
ab € 38,06*
€ 48,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.