Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 316 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984a.jpg
0901d1968080984a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 316 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 316 ECP
EAN/GTIN:
     7316577109569
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungskennzahl: 16 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 170 mm Breite B: 39 mm Hüllkreisdurchmesser F: 101 mm Schultermaß d1: 110 mm Schultermaß D1: 144 mm r min: 2,1 mm r1 min: 2,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 2,1 mm Innendurchmesser Außenring E: 101 mm Tragzahlen dynamisch: 300 kN Tragzahlen statisch: 290 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 36 kN Grenzdrehzahl min-1: 5000 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 316 EC B1: 11 mm B2: 17 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Referenzdrehzahl min-1: 4300
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
170 mm
Axialer Verschiebeweg s:
2,1 mm
B1:
11 mm
B2:
17 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
16
Breite B:
39 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
36 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Hüllkreisdurchmesser F:
101 mm
Innendurchmesser Außenring E:
101 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
r1 min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4300
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
110 mm
Schultermaß D1:
144 mm
Tragzahlen dynamisch:
300 kN
Tragzahlen statisch:
290 kN
Winkelring:
HJ 316 EC
Weitere Suchbegriffe: NU 316 ECP, 100NU 316 ECP
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 106,24*
€ 116,99*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 106,31*
€ 117,00*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,75*
€ 124,66*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 128,44*
€ 140,02*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,49*
€ 157,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 681,67*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,45*
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.