Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NU316 ECP 80x170x39, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NU316 ECP 80x170x39, Zylinderrollenlager
SKF NU316 ECP 80x170x39, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10038974
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU316 ECP
EAN/GTIN:
     07316577109569
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NU316 ECP
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,860 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
39,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NU316 ECP, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 106,53*
€ 117,30*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 107,66*
€ 117,83*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,27*
€ 124,50*
Lager 2867
35
Frei Haus
ab € 128,71*
€ 140,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,65*
€ 157,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.