Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 234 ECM/C3 SKF Einreihiges Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e86ee.jpg
0901d196808e86ee.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 234 ECM/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 234 ECM/C3
EAN/GTIN:
     7316570297348
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Breite C: 52 mm Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 34 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: C3 Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: zweiteiliger Kammdeckelkäfig aus Messing, rollengeführt Innendurchmesser d: 170 mm Außendurchmesser D: 310 mm Breite B: 52 mm Hüllkreisdurchmesser F: 207 mm Schultermaß d1: 220 mm Schultermaß D1: 268 mm r min: 4 mm r1 min: 4 mm Axialer Verschiebeweg s: 2,9 mm Innendurchmesser Außenring E: 207 mm Tragzahlen dynamisch: 695 kN Tragzahlen statisch: 815 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 85 kN Grenzdrehzahl min-1: 2400 Referenzdrehzahl min-1: 2200 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 234 EC B1: 12 mm B2: 20 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
310 mm
Axialer Verschiebeweg s:
2,9 mm
B1:
12 mm
B2:
20 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
34
Breite B:
52 mm
Breite C:
52 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
85 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2400
Hüllkreisdurchmesser F:
207 mm
Innendurchmesser Außenring E:
207 mm
Innendurchmesser d:
170 mm
Käfigbezeichnung:
zweiteiliger Kammdeckelkäfig aus Messing, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
4 mm
r1 min:
4 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2200
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
220 mm
Schultermaß D1:
268 mm
Tragzahlen dynamisch:
695 kN
Tragzahlen statisch:
815 kN
Winkelring:
HJ 234 EC
Weitere Suchbegriffe: NU 234 ECM/C3, 100NU 234 ECM/C3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 781,75*
€ 829,74*
5 Tage
57
Frei Haus
ab € 868,40*
€ 942,64*
€ 4,95*
ab € 970,1851*
€ 1.028,4051*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.038,62*
€ 1.104,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 1.094,90*
€ 1.162,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,76*
€ 1.314,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,01*
€ 1.312,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,99*
€ 1.280,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,97*
€ 1.257,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,62*
€ 1.235,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.