Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NU 234 ECM/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NU 234 ECM/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 234 ECM/C3
EAN/GTIN:
     7316570297348
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU 234 ECM/C3 Innendurchmesser 170,000 Aussendurchmesser 310,000 Breite 52,000, NU 234 ECM/C3, NU 234 ECM/C3, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NU
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
170.000 mm
Aussendurchmesser D:
310.000 mm
Breite B:
52.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 757,72*
€ 811,10*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 783,30*
€ 834,03*
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 869,94*
€ 947,27*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 923,55*
€ 986,31*
€ 4,95*
ab € 964,0751*
€ 1.033,2351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,03*
€ 992,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,05*
€ 991,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,56*
€ 957,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,15*
€ 940,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,30*
€ 932,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.