Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 224 ECM SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e86ee.jpg
0901d196808e86ee.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 224 ECM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 224 ECM
EAN/GTIN:
     7316571741116
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Breite C: 40 mm Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 24 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: zweiteiliger Kammdeckelkäfig aus Messing, rollengeführt Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 215 mm Breite B: 40 mm Hüllkreisdurchmesser F: 143,5 mm Schultermaß D1: 188 mm r min: 2,1 mm r1 min: 2,1 mm Axialer Verschiebeweg s: 1,9 mm Innendurchmesser Außenring E: 143,5 mm Tragzahlen dynamisch: 390 kN Tragzahlen statisch: 430 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 49 kN Referenzdrehzahl min-1: 3400 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Winkelring: HJ 224 EC B1: 11 mm Grenzdrehzahl min-1: 3600 B2: 17 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
215 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1,9 mm
B1:
11 mm
B2:
17 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
24
Breite B:
40 mm
Breite C:
40 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
49 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3600
Hüllkreisdurchmesser F:
143,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
143,5 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Käfigbezeichnung:
zweiteiliger Kammdeckelkäfig aus Messing, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
r1 min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3400
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
188 mm
Tragzahlen dynamisch:
390 kN
Tragzahlen statisch:
430 kN
Winkelring:
HJ 224 EC
Weitere Suchbegriffe: NU 224 ECM, 100NU 224 ECM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 342,06*
€ 369,20*
Frei Haus
ab € 365,77*
€ 392,68*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 401,23*
€ 431,91*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,01*
€ 464,31*
€ 4,95*
ab € 453,0672*
€ 486,2172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,31*
€ 552,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,04*
€ 549,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,86*
€ 535,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,68*
€ 527,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,01*
€ 514,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.