Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NU 224 ECM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NU 224 ECM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 224 ECM
EAN/GTIN:
     7316571741116
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU 224 ECM Innendurchmesser 120,000 Aussendurchmesser 215,000 Breite 40,000, NU 224 ECM, NU 224 ECM, SKF, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
NU
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Zylinderrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
215.000 mm
Breite B:
40.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 5412
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 343,69*
€ 376,09*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 366,77*
€ 400,01*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 401,61*
€ 439,97*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,99*
€ 473,34*
€ 4,95*
ab € 454,5572*
€ 495,9672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,97*
€ 475,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,40*
€ 461,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,32*
€ 453,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,77*
€ 436,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.