Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NU 1014 ML SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809839.jpg
0901d19680809839.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NU 1014 ML
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 1014 ML
EAN/GTIN:
     7316577728784
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 110 mm Axialer Verschiebeweg s: 3 mm Bauart: Zylinderrollenlager Baureihe: NU.. Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 20 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 8 kN Berechnungsfaktor kr: 0,15 Grenzdrehzahl min-1: 11000 Tragzahlen dynamisch: 56,1 kN Tragzahlen statisch: 67 kN Innendurchmesser d: 70 mm Hüllkreisdurchmesser F: 80 mm Käfigwerkstoff: Messing Lagerluft Kennzeichen: CN r min: 1,1 mm r1 min: 1 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Schultermaß D1: 95,7 mm Bohrungskennzahl: 14 Referenzdrehzahl min-1: 7000 Käfigbezeichnung: Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
110 mm
Axialer Verschiebeweg s:
3 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
NU..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
14
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Hüllkreisdurchmesser F:
80 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Käfigbezeichnung:
Formgedrehter Fensterkäfig aus Messing
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
r1 min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7000
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
95,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
56,1 kN
Tragzahlen statisch:
67 kN
Weitere Suchbegriffe: NU 1014 ML, 100NU 1014 ML
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 112,79*
€ 123,09*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 112,41*
€ 123,10*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 122,74*
€ 133,92*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 124,83*
€ 136,89*
Lager 8670
4
Frei Haus
ab € 154,87*
€ 168,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.