Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NU1014 ML 70x110x20, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NU1014 ML 70x110x20, Zylinderrollenlager
SKF NU1014 ML 70x110x20, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10078120
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU1014 ML
EAN/GTIN:
     07316577728784
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NU1014 ML
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,705 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NU1014 ML, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 111,36*
€ 122,43*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 111,49*
€ 122,44*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 122,59*
€ 134,33*
Lager 2867
34
Frei Haus
ab € 125,10*
€ 137,19*
6 Tage
29
€ 10,00*
ab € 137,87*
€ 150,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.