Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NKXR 30 SKF Nadel-Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680cb2a5c.jpg
0901d19680cb2a5c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NKXR 30
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKXR 30
EAN/GTIN:
     7316571011813
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Höhe: 30 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 42 mm Grenzdrehzahl min-1: 6000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
42 mm
Grenzdrehzahl min-1:
6000
Höhe:
30 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 68,67*
€ 89,29*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 66,71*
€ 89,30*
1
€ 3,19*
ab € 73,63*
€ 92,94*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 79,27*
€ 101,66*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 115,06*
€ 141,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 13 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 508,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR30-XL
ab € 43,75*
Ähnlich
NTN
10121011
ab € 28,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.