Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadellager NKXR 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NKXR 30
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKXR 30
EAN/GTIN:
     7316571011820
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadellager NKXR 30 Innendurchmesser 30,000 Aussendurchmesser 47,100 Breite 30,000, NKXR 30, NKXR 30, SKF, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kombinierte Nadellager
Baureihe:
NKXR
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
30.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 618
UNSPSC:
31171512
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,02*
€ 87,09*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 68,45*
€ 89,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,41*
€ 89,70*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 73,76*
€ 93,27*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 142,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR30-XL
ab € 43,10*
Ähnlich
NTN
10121011
ab € 28,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.