Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadel-Axialkugellager NKXR30-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850910-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKXR30-XL
EAN/GTIN:
     4012802292961
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axialkugellager NKXR30-XL

Nadel-Axialkugellager, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
Die Baureihen NKXR und NKXR..-Z haben als Axialteil einen Rollenkranz mit Kunststoffkäfig. NKXR..-Z hat eine zusätzliche Abdeckkappe am Axialteil. Auf Grund des fehlenden Innenringes benötigen die Lager eine geschliffene und gehärtete Welle. Die Standardausführung hat das Nachsetzzeichen XL. Das nachsetzzeichen Z bezeichnet ein Lager mit Deckkappe.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 42 mm · Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 141 g · Herst.-Teilenr.: NKXR30-XL · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Nadel-Axialkugellager · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 42 mm · Typ (Hersteller-Typ): NKXR30-XL · Weitere technische Daten: Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 42 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
NKXR30-XL
Typ (Hersteller-Typ):
NKXR30-XL
Bohrungs-Ø:
30 mm
Außen-Durchmesser:
42 mm
Gewicht:
141 g
Produkt-Art:
Nadel-Axialkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,40*
€ 53,52*
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 45,48*
€ 55,85*
7 Tage
16
€ 10,00*
ab € 53,38*
€ 64,48*
€ 3,19*
ab € 53,53*
€ 65,16*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 76,66*
€ 87,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.