Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100N 311 ECP SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080983d.jpg
0901d1968080983d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100N 311 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     N 311 ECP
EAN/GTIN:
     7316577109354
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Bauart: Zylinderrollenlager Bohrungskennzahl: 11 Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt Hüllkreisdurchmesser F: 106,5 mm Schultermaß d1: 77,5 mm r min: 2 mm r1 min: 2 mm Innendurchmesser Außenring E: 106,5 mm Tragzahlen dynamisch: 156 kN Tragzahlen statisch: 143 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 18,6 kN Referenzdrehzahl min-1: 6000 Berechnungsfaktor kr: 0,15 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 29 mm Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 120 mm Baureihe: N.. Axialer Verschiebeweg s: 2 mm Grenzdrehzahl min-1: 7000
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
120 mm
Axialer Verschiebeweg s:
2 mm
Bauart:
Zylinderrollenlager
Baureihe:
N..
Berechnungsfaktor kr:
0,15
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
29 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
18,6 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7000
Hüllkreisdurchmesser F:
106,5 mm
Innendurchmesser Außenring E:
106,5 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigbezeichnung:
Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
r1 min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
77,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
156 kN
Tragzahlen statisch:
143 kN
Weitere Suchbegriffe: N 311 ECP, 100N 311 ECP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 108,67*
€ 119,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,07*
€ 119,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 109,68*
€ 119,77*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 110,33*
€ 120,37*
Lager 8670
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 111,91*
€ 121,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 365,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.