Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF N311 ECP 55x120x29, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF N311 ECP 55x120x29, Zylinderrollenlager
SKF N311 ECP 55x120x29, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10046118
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     N311 ECP
EAN/GTIN:
     07316577109354
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
N311 ECP
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,459 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
29,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager N311 ECP, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,05*
€ 121,41*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 109,00*
€ 121,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 108,94*
€ 122,56*
Lager 2867
6
1
Frei Haus
ab € 110,43*
€ 123,14*
1
Frei Haus
ab € 109,93*
€ 123,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.