Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100K 10X13X13 TN SKF Nadelkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968096930a.jpg
0901d1968096930a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100K 10X13X13 TN
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 10X13X13 TN
EAN/GTIN:
     7316570120516
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Technische Eigenschaften: Höhe: 13 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 13 mm Grenzdrehzahl min-1: 32000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
13 mm
Grenzdrehzahl min-1:
32000
Höhe:
13 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: K 10X13X13 TN, 100K 10X13X13 TN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,91*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,57*
1
€ 3,19*
ab € 3,19*
€ 4,57*
1
€ 4,95*
ab € 3,1965*
€ 4,6065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 318,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0000240746063
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.