Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadelkranz K10X13X13-TV/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103K10X13X13-TV/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000240746063
EAN/GTIN:
     4054362411680
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K10X13X13-TV/0-7 INA-Nadelkranz, Innendurchmesser 10 mm Aussendurchmesser 13 mm Breite 13 mm, K10X13X13-TV/0-7, 0000240746063, INA, Nadelkranz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelkraenze
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
13.000 mm
Breite B:
13.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,94*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,95*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 1,98*
€ 2,99*
1
€ 4,95*
ab € 2,0328*
€ 3,0528*
2 Tage
6
5
€ 4,90*
ab € 2,54*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.