| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00027603 Herst.-Nr.: K 10X13X13 TN EAN/GTIN: 7316570120516 |
| |
|
| | |
| Nadelkränze, Baureihe K..TN, einreihig, Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 13 | Baureihe: | K.. | Breite in mm: | 13 | eClass51: | 23050904 | eClass61: | 23050904 | eClass71: | 23050904 | Innendurchmesser in mm: | 10 | Käfig: | TN | Kurzbezeichnung: | Nadelkranz | Werkstoff: | Wälzlagerstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,73* | € 3,17* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,72* | € 3,96* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,98* | € 4,63* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,18* | € 4,63* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,2165* | € 4,6765* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|