Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100G 25X35X4 SKF - Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-100G 25X35X4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     G 25X35X4
EAN/GTIN:
     7316570877250
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Radialwellendichtringe mit niedriger Querschnittshöhe sind für Anordnungen mit Nadellagern vorgesehen. Diese Berührungsdichtungen haben keine Zugfedern. Dichtungen der Ausführung G bestehen aus Gummi und haben eine Einzellippe. Dichtungen für Wellendurchmesser ab einschließlich 8 mm haben eine Stahlblecharmierung. Die Ummantelung aus Kautschuk bewirkt eine zuverlässige Abdichtung zwischen Dichtring und Gehäusebohrung und schützt den Dichtring beim Ein- und Ausbau. Vorteile: Niedrige Querschnittshöhe;Halten den Schmierstoff zurück;Weisen Verunreinigungen abTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 35 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,44*
4 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 3,04*
€ 3,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,21*
1
€ 3,19*
ab € 3,38*
€ 4,94*
1
€ 4,95*
ab € 3,3901*
€ 4,9701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 172,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.