| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFG 25X35X4 Herst.-Nr.: G 25X35X4 EAN/GTIN: 7316570877250 |
| |
|
| | |
| Radialwellendichtringe mit niedriger Querschnittshöhe sind für Anordnungen mit Nadellagern vorgesehen. Diese Berührungsdichtungen haben keine Zugfedern. Dichtungen der Ausführung G bestehen aus Gummi und haben eine Einzellippe. Dichtungen für Wellendurchmesser ab einschließlich 8 mm haben eine Stahlblecharmierung. Die Ummantelung aus Kautschuk bewirkt eine zuverlässige Abdichtung zwischen Dichtring und Gehäusebohrung und schützt den Dichtring beim Ein- und Ausbau. Niedrige Querschnittshöhe;Halten den Schmierstoff zurück;Weisen Verunreinigungen ab Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 67 mm | Verpackungslänge: | 65 mm | Packungsbreite: | 44 mm | Verpackungsvolumen: | 191.62 cm³ | Schutzlippe: | Kein(e) | Gehäusebohrung: | 35 mm | MetrischesSystem/Zollsystem: | Metrisch | Nennweite: | 4 mm | Dichtlippenwerkstoff: | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, wellendichtring skf 25x35x7, dichtring, skf dichtring, SKF, G 25X35X4, 07316570877250 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,87* | € 3,44* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 3,05* | € 3,98* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,86* | € 4,21* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,36* | € 4,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,3901* | € 4,9701* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 99,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|