Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FYTB 510 M SKF Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808097ff.jpg
0901d196808097ff.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FYTB 510 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYTB 510 M
EAN/GTIN:
     7316570362534
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gehäuselänge L: 116 mm Bauart: Flanschlagergehäuse Baureihe: FYTB..M Bauform: oval Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Durchmesser Welle min.: 50 mm Durchmesser Welle max.: 50 mm Lochabstand J: 157 mm Gehäusebreite A: 43 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 18 mm Z: 101,6 mm Gehäusewerkstoff: Grauguss Gehäusehöhe H: 189 mm A1: 15 mm
Weitere Informationen:
A1:
15 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Bauart:
Flanschlagergehäuse
Bauform:
oval
Baureihe:
FYTB..M
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
18 mm
Durchmesser Welle max.:
50 mm
Durchmesser Welle min.:
50 mm
Gehäusebreite A:
43 mm
Gehäusehöhe H:
189 mm
Gehäuselänge L:
116 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Lochabstand J:
157 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Z:
101,6 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 8,90*
ab € 12,47*
€ 16,88*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 16,88*
Lager 8670
142
1
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 20,15*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,35*
€ 20,35*
1
€ 3,19*
ab € 16,34*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.