Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FYTB 507 M SKF Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808097ff.jpg
0901d196808097ff.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FYTB 507 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYTB 507 M
EAN/GTIN:
     7316571140520
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gehäusehöhe H: 156 mm Lochabstand J: 130 mm Bauart: Flanschlagergehäuse Baureihe: FYTB..M Bauform: oval Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Durchmesser Welle min.: 31,75 mm Durchmesser Welle max.: 35 mm Gehäuselänge L: 96 mm Gehäusebreite A: 34,5 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 14 mm A1: 13 mm Z: 88,9 mm
Weitere Informationen:
A1:
13 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Bauart:
Flanschlagergehäuse
Bauform:
oval
Baureihe:
FYTB..M
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
14 mm
Durchmesser Welle max.:
35 mm
Durchmesser Welle min.:
31,75 mm
Gehäusebreite A:
34,5 mm
Gehäusehöhe H:
156 mm
Gehäuselänge L:
96 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Lochabstand J:
130 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Z:
88,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, flanschgehäuseeinheit skf, flanschlager, FYTB 507 M, 100FYTB 507 M
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
186
€ 8,90*
ab € 8,07*
€ 11,18*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 11,19*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,67*
€ 13,35*
€ 3,19*
ab € 10,32*
€ 14,19*
Lager 8670
21
€ 4,90*
ab € 10,94*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.