Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FYTB 504 M SKF Y-Flanschlagergehäuse aus Grauguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808097ff.jpg
0901d196808097ff.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FYTB 504 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYTB 504 M
EAN/GTIN:
     7316570578010
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: passende Lager: 100YAR 204-2F Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Lochabstand J: 90 mm Bauart: Flanschlagergehäuse Baureihe: FYTB..M Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Durchmesser Welle min.: 19,05 mm Gehäusehöhe H: 112 mm Gehäuselänge L: 60,5 mm Gehäusebreite A: 29,5 mm A1: 11 mm Z: 50,8 mm Bauform: oval Durchmesser Welle max.: 20 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm
Weitere Informationen:
A1:
11 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Bauart:
Flanschlagergehäuse
Bauform:
oval
Baureihe:
FYTB..M
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
Durchmesser Welle max.:
20 mm
Durchmesser Welle min.:
19,05 mm
Gehäusebreite A:
29,5 mm
Gehäusehöhe H:
112 mm
Gehäuselänge L:
60,5 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Lochabstand J:
90 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
passende Lager:
100YAR 204-2F
Z:
50,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Trockengleitlager, skf trockengleitlager, trockengleitlager, FYTB 504 M, 100FYTB 504 M
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 8,90*
ab € 6,03*
€ 8,29*
3 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 8,30*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,86*
€ 9,38*
Lager 8670
28
3
€ 4,90*
ab € 6,96*
€ 9,53*
1
€ 3,19*
ab € 7,34*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.