Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FYTB 25 TF SKF Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8979.jpg
0901d196808e8979.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FYTB 25 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FYTB 25 TF
EAN/GTIN:
     7316577029270
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gehäusebreite A: 30 mm Lochabstand J: 99 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm S1: 19,8 mm Bauform: oval Baureihe: FYTB..TF Kurzzeichen Gehäuse: FYTB 505 M Innendurchmesser d: 25 mm Gehäusehöhe H: 124 mm Gehäuselänge L: 70 mm B: 34,1 mm U: 38,8 mm Schutzkappe: ECY 205 Kurzzeichen Lager: YAR 205-2F Z: 63,5 mm Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Gewindestift A1: 12 mm Tragzahlen dynamisch: 14 kN Tragzahlen statisch: 7,8 kN
Weitere Informationen:
A1:
12 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
34,1 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
FYTB..TF
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
Gehäusebreite A:
30 mm
Gehäusehöhe H:
124 mm
Gehäuselänge L:
70 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
25 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
FYTB 505 M
Kurzzeichen Lager:
YAR 205-2F
Lochabstand J:
99 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
19,8 mm
Schutzkappe:
ECY 205
Tragzahlen dynamisch:
14 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
U:
38,8 mm
Z:
63,5 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 8,90*
ab € 15,90*
€ 21,17*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 21,18*
2 Tage
265
1
€ 7,90*
ab € 19,46*
€ 25,55*
1
€ 3,19*
ab € 20,17*
€ 26,30*
Lager 8670
141
1
€ 4,90*
ab € 20,51*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
Zubehör
SKF
ECY 205
ab € 1,75*
Zubehör
SKF
YAR 205-2F
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.