Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FY 40 FM SKF Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680c425b3.jpg
0901d19680c425b3.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FY 40 FM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FY 40 FM
EAN/GTIN:
     7316577035929
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja B1: 43,7 mm Lochabstand J: 101,5 mm Gehäuselänge L: 130 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 14 mm S1: 32,7 mm Bauform: quadratisch Baureihe: FY..FM Kurzzeichen Gehäuse: FY 508 M Kurzzeichen Lager: YET 208 Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Innendurchmesser d: 40 mm Gehäusebreite A: 38,5 mm A1: 14 mm U: 57,2 mm Z: 115,9 mm Tragzahlen dynamisch: 30,7 kN Schutzkappe: ECY 208 Tragzahlen statisch: 19 kN
Weitere Informationen:
A1:
14 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
43,7 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
quadratisch
Baureihe:
FY..FM
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
14 mm
Gehäusebreite A:
38,5 mm
Gehäuselänge L:
130 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
40 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
FY 508 M
Kurzzeichen Lager:
YET 208
Lochabstand J:
101,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
32,7 mm
Schutzkappe:
ECY 208
Tragzahlen dynamisch:
30,7 kN
Tragzahlen statisch:
19 kN
U:
57,2 mm
Z:
115,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, flanschlager innen-ø 40mm, FY 40 FM, 100FY 40 FM
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 30,29*
€ 39,09*
2 Tage
18
€ 8,90*
ab € 30,11*
€ 39,13*
Lager 8670
60
€ 4,90*
ab € 30,79*
€ 39,67*
7 Tage
47
€ 10,00*
ab € 31,79*
€ 41,00*
2 Tage
37
€ 7,90*
ab € 31,97*
€ 41,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.