Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2314 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2314
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2314
EAN/GTIN:
     7316577759283
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Bauart: käfiggeführt Baureihe: C23 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 91,4 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 51 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 49 kN Tragzahlen statisch: 430 kN Tragzahlen dynamisch: 405 kN Referenzdrehzahl min-1: 3800 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 70 mm Grenzdrehzahl min-1: 5000 Schultermaß D1: 130 mm Außendurchmesser D: 150 mm Schultermaß d2: 91,4 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C23
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
51 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
49 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Innendurchmesser d:
70 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3800
Schultermaß d1:
91,4 mm
Schultermaß D1:
130 mm
Schultermaß d2:
91,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
405 kN
Tragzahlen statisch:
430 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 2314, 100C 2314
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,19*
€ 318,37*
4 Tage
57
Frei Haus
ab € 286,65*
€ 319,96*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,97*
€ 338,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 318,64*
€ 346,30*
€ 4,95*
ab € 321,935*
€ 349,115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,99*
€ 403,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,38*
€ 391,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 328,46*
€ 390,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 323,47*
€ 384,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,00*
€ 379,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,97*
€ 355,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.490,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.