Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2222 K SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2222 K
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2222 K
EAN/GTIN:
     7316571206738
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
Technische Eigenschaften: Referenzdrehzahl min-1: 3200 Schultermaß D1: 176 mm Breite B: 53 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 64 kN Tragzahlen statisch: 620 kN Tragzahlen dynamisch: 530 kN r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 110 mm Grenzdrehzahl min-1: 4300 Außendurchmesser D: 200 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: kegelig (Kegel 1:12) Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 132 mm Werkstoff: Stahl Innendurchmesser Hülse d1: 105 mm Spannhülse: H 322 E Schultermaß d2: 132 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
200 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
kegelig (Kegel 1:12)
Breite B:
53 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
64 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Innendurchmesser d:
110 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
105 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3200
Schultermaß D1:
176 mm
Schultermaß d1:
132 mm
Schultermaß d2:
132 mm
Spannhülse:
H 322 E
Tragzahlen dynamisch:
530 kN
Tragzahlen statisch:
620 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, 100C 2222 K, C 2222 K
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,54*
€ 404,46*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,84*
€ 424,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 422,51*
€ 457,58*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,81*
€ 509,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 481,03*
€ 522,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,02*
€ 605,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,41*
€ 582,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 481,74*
€ 573,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,81*
€ 561,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,95*
€ 553,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,81*
€ 535,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.492,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.