Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2218 K SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2218 K
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2218 K
EAN/GTIN:
     7316577759474
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer. Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der Lagerung;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: kegelig (Kegel 1:12) Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 112 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 40 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 42,5 kN Tragzahlen statisch: 380 kN Tragzahlen dynamisch: 325 kN Referenzdrehzahl min-1: 3800 r min: 2 mm Innendurchmesser d: 90 mm Grenzdrehzahl min-1: 5300 Schultermaß D1: 144 mm Außendurchmesser D: 160 mm Innendurchmesser Hülse d1: 85 mm Spannhülse: H 318 E Schultermaß d2: 112 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
kegelig (Kegel 1:12)
Breite B:
40 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
42,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Innendurchmesser d:
90 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
85 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3800
Schultermaß d1:
112 mm
Schultermaß D1:
144 mm
Schultermaß d2:
112 mm
Spannhülse:
H 318 E
Tragzahlen dynamisch:
325 kN
Tragzahlen statisch:
380 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, C 2218 K, 100C 2218 K
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,08*
€ 242,71*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,71*
€ 243,77*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 244,82*
€ 271,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 268,22*
€ 289,14*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,83*
€ 312,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,47*
€ 371,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,07*
€ 360,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,98*
€ 359,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 297,28*
€ 353,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,61*
€ 347,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.490,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.