Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2217 K/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2217 K/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2217 K/C3
EAN/GTIN:
     7316570405132
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer. Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der Lagerung;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: kegelig (Kegel 1:12) Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Schultermaß d1: 104 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 36 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 36,5 kN Tragzahlen statisch: 320 kN Tragzahlen dynamisch: 275 kN Referenzdrehzahl min-1: 4300 r min: 2 mm Innendurchmesser d: 85 mm Grenzdrehzahl min-1: 5600 Schultermaß D1: 133 mm Außendurchmesser D: 150 mm Innendurchmesser Hülse d1: 80 mm Spannhülse: H 317 E Schultermaß d2: 104 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
kegelig (Kegel 1:12)
Breite B:
36 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
36,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5600
Innendurchmesser d:
85 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
80 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4300
Schultermaß d1:
104 mm
Schultermaß D1:
133 mm
Schultermaß d2:
104 mm
Spannhülse:
H 317 E
Tragzahlen dynamisch:
275 kN
Tragzahlen statisch:
320 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, C 2217 K/C3, 100C 2217 K/C3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,83*
€ 236,10*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,11*
€ 237,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 253,37*
€ 284,24*
5 Tage
57
Frei Haus
ab € 274,49*
€ 305,17*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,77*
€ 326,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,18*
€ 388,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,50*
€ 376,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,39*
€ 375,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,37*
€ 361,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,77*
€ 340,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.490,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.