Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100BC1B 322616 A SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e86e5.jpg
0901d196808e86e5.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100BC1B 322616 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BC1B 322616 A
EAN/GTIN:
     7316570793154
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJP haben zwei feste Borde am Außenring und einen losen Bordring am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. In der Regel wird ein NJP Lager mit einem NJ Lager zu einem Radsatzlager zusammengepasst. Die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Vorteile: Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Führen die Welle axial in einer Richtung;Nicht selbsthaltende AusführungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 60,3 mm Breite C: 60,3 mm Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 4500 Referenzdrehzahl min-1: 3800 Lagerluft Kennzeichen: C4
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
180 mm
Breite B:
60,3 mm
Breite C:
60,3 mm
Grenzdrehzahl min-1:
4500
Innendurchmesser d:
100 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C4
Referenzdrehzahl min-1:
3800
Weitere Suchbegriffe: 100BC1B 322616 A, BC1B 322616 A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,55*
€ 689,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,49*
€ 699,99*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.023,19*
€ 1.117,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,54*
€ 820,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,73*
€ 813,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,11*
€ 784,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,03*
€ 767,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,55*
€ 742,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.